トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
レディスデニムパンツ ネイビー CR588-89シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:S●ウエスト:58〜64cm●ヒップ:94cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ
注文コード
05163028
品番
CR588-89 S
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デニム地に見えて実はニット素材の、動きやすいストレッチパンツです。すっきり見える前ファスナー仕様。手を入れやすい斜めポケット。便利な後ろポケット付。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:S●ウエスト:58〜64cm●ヒップ:94cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ
アズワン品番
68-4558-02