大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163165
品番
TPRT22.0×MT2
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥94,490
販売価格(税別)
¥
85,900
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
270
全長(mm)
370
材質
SKH51
刃数
8
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
27.2
テーパーNo.
2