トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
パンツ CR590シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:112cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05163186
品番
CR590-09 LL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スーツにも使用されている上質な高密度ニット素材を使用しています。ゴールドのアクセントカラーがポイント。裾上げ済み。
仕様
●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:112cm●股下:79cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4558-24