大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163314
品番
TPRT40.0×MT4
参考基準価格(税別)
¥267,500
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
335
全長(mm)
500
材質
SKH51
刃数
12
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
46.3
テーパーNo.
4