大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーピンリーマ
リーマ HS T柄 TPRT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163332
品番
TPRT45.0×MT4
参考基準価格(税別)
¥360,900
販売価格(税込)
¥361,900
販売価格(税別)
¥
329,000
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
351
全長(mm)
525
材質
SKH51
刃数
14
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
大径(Φmm)
51.52
テーパーNo.
4