ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬リーマ
リーマ 焼結 S柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163402
品番
ND-S-NVR 10.0
参考基準価格(税別)
¥129,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
55
全長(mm)
115
材質
DIA
シャンク径(Φmm)
10
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク