トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
パンツ CR592シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:115cm●股下:72cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05163430
品番
CR592-08 LL
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性のある素材でとても動きやすいパンツ。ウエストがずれにくく、かがんでも下着が見えにくい設計です。くるぶし丈で床につかず衛生的です。ひざダーツと伸縮性のある素材で、つっぱり感ゼロです。裾上げ済み。
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:115cm●股下:72cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4558-45