ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬リーマ
リーマ 焼結 S柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05163454
品番
ND-S-NVR 15.0
参考基準価格(税別)
¥149,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
80
全長(mm)
150
材質
DIA
シャンク径(Φmm)
16
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク