画像準備中

リーマ 焼結 S柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05163488 品番 ND-S-NVR 20.0
参考基準価格(税別)¥193,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
刃径(Φmm)20 刃長(mm)100 全長(mm)170 材質DIA シャンク径(Φmm)20 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする