レディスデニムジャケット ネイビー CR603-89シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:56cm●袖丈:55cm●肩幅:37cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ 注文コード05163597 品番CR603-89 S
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

デニム地に見えて実はニットの、動きやすいストレッチ素材です。スマートフォンがすっぽり収納できる胸ポケット。大きめ腰ポケットも付いています。引っ掛けることのできる衿吊り付。シンプルで洗濯にも強いボタン。タテヨコに伸び、程よいフィット感と動きやすさを兼ね備えた素材です。

仕様●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:56cm●袖丈:55cm●肩幅:37cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:ストレッチ アズワン品番68-4558-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする