トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
メンズカーゴパンツ CR641シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:BL●ウエスト:100〜110cm●ヒップ:118cm●股下:79cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:制電・ストレッチ
注文コード
05163685
品番
CR641-88 BL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ素材で動きやすいカーゴパンツです。すっきり見える前ファスナー仕様。ベルト通し付。機能的な脇ポケット付。裾上げ済み。
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:BL●ウエスト:100〜110cm●ヒップ:118cm●股下:79cm●素材:ポリエステル80%・綿20%●主な機能:制電・ストレッチ
アズワン品番
68-4559-03