第一ツール
第一ツールの リーマ
第一ツールの 超硬リーマ
リーマ 超硬S CRZ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.04
注文コード
05163953
品番
CRZ-S5.04
参考基準価格(税別)
¥24,270
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
5.04
刃長(mm)
25
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
5
材質
超微粒子
刃数
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク