トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
前開きシャツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:112cm●身丈:68cm●裄丈:63cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
注文コード
05164069
品番
CR801-13 M
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
首まわりをすっきりみせるデザイン。一目でサイズが分かるピスネーム付。掛け間違いを防ぐため第2ボタンのみ内側の色を変えています。
仕様
●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:112cm●身丈:68cm●裄丈:63cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4559-56