前開き検診用シャツ CR814シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4560-17 注文コード05164516 品番CR814-30 S
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はアズワン品番など35種類から選べます 他の種類を見る

肩先から左右に大きく開き、胸の上までしっかりみることができます。また、腹囲の測定もしやすい仕様となっています。胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。衿の後ろにサイズ色別のテープ付。

仕様●色:ブラウン×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:106cm●身丈:65cm●袖丈:41cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり アズワン品番68-4560-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする