トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
前開きシャツ CR816シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:106cm●身丈:66cm●袖丈:53cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗
注文コード
05164875
品番
CR816-11 S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
きちんと感のある衿付仕様です。サイズ色別のピスネーム付。掛け間違いを防ぐため、第2ボタンの内側のみ色を変えています。
仕様
●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:106cm●身丈:66cm●袖丈:53cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗
アズワン品番
68-4560-36