トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
前開きシャツ LL 身丈72cm CR832シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:59cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾
注文コード
05165268
品番
CR832-85 LL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
衿の切替えで顔色が明るく見えます。着脱しやすいスナップボタン。やさしくやわらかな肌触りです。
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:72cm●袖丈:59cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4560-74