前開きシャツ ネイビー×シルバーモク CR833-03シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ネイビー×シルバーモク●規格:男女兼用●サイズ:BL●胸囲:130cm●身丈:74cm●裄丈:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり 注文コード05165329 品番CR833-03 BL
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。右に利便性の高いポケット付。衿元に入ったラインがデザインのポイントです。衿の後ろにサイズ色別のテープ付。

仕様●色:ネイビー×シルバーモク●規格:男女兼用●サイズ:BL●胸囲:130cm●身丈:74cm●裄丈:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり アズワン品番68-4560-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする