CR833-18 L 検診用シャツ CR833シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165426

CR833-18 L 検診用シャツ CR833シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165426
CR833-18 L 検診用シャツ CR833シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165426
CR833-18 L 検診用シャツ CR833シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165426
CR833-18 L 検診用シャツ CR833シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165426

検診用シャツ CR833シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4560-82注文コード05165426品番CR833-18 L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。右に利便性の高いポケット付。衿元に入ったラインがデザインのポイントです。衿の後ろにサイズ色別のテープ付。

仕様●色:ネイビー×ワイン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:114cm●身丈:71cm●裄丈:70cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4560-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする