CR841-08 L 検診用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165460

CR841-08 L 検診用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165460
CR841-08 L 検診用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165460
CR841-08 L 検診用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165460

検診用シャツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4561-12注文コード05165460品番CR841-08 L
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。
着脱しやすいラウンドカットネックで、化粧や髪の乱れも気にせず着用していただけます。

仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:114cm●身丈:71cm●袖丈:45cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉アズワン品番68-4561-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする