EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSCER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05165597
品番
CSCER+8.5
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
135
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
8.5
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク