トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
検診用シャツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4561-02
注文コード
05165600
品番
CR838-08 BL
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。
上質でやわらかな素材です。
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:BL●胸囲:130cm●身丈:74cm●袖丈:46cm●肩幅:54cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
アズワン品番
68-4561-02