EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
リーマ 超硬S CSCER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05165615
品番
CSCER+9.5
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
30
全長(mm)
145
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
9.5
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク