画像準備中

リーマ 超硬S CSCER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05165642 品番 CSCER+11
参考基準価格(税別)¥71,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
刃径(Φmm)11 刃長(mm)30 全長(mm)145 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)11 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする