曜日別特売
CR845-30 M 前開き検診用シャツ CR845シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165846

CR845-30 M 前開き検診用シャツ CR845シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165846
CR845-30 M 前開き検診用シャツ CR845シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165846
CR845-30 M 前開き検診用シャツ CR845シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165846
CR845-30 M 前開き検診用シャツ CR845シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165846
CR845-30 M 前開き検診用シャツ CR845シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05165846

前開き検診用シャツ CR845シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4561-36注文コード05165846品番CR845-30 M
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

肩先から左右に大きく開き、胸の上までしっかりみることができます。また、腹囲の測定もしやすい仕様となっています。検査がしやすいボートネックで、触診時には肩の合わせを開くことができます。胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。

仕様●色:ブラウン●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:110cm●身丈:68cm●袖丈:45cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4561-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする