レディス検診用シャツ CR846シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4561-54 注文コード05165968 品番CR846-11 BL
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はアズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

女性の体型に合わせたサイズ設計。長めの着丈とAラインのシルエットで体型をカバーします。胸の二重になっている内側の生地を工夫することにより素材と肌が密着せず、胸のトップラインが目立ちにくくなっています。女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。

仕様●色:カメリアピンク●規格:女性用●サイズ:BL●胸囲:118cm●身丈:75cm●袖丈:43cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 アズワン品番68-4561-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする