トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
メンズ検診用シャツ CR847シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4561-71
注文コード
05166126
品番
CR847-88 M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな肌触りの素材です。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。
仕様
●色:ネイビー●規格:男性用●サイズ:M●胸囲:110cm●身丈:68cm●袖丈:43cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4561-71