検診用甚平 CR848シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4561-75 注文コード05166239 品番CR848-13 S
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はアズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。身頃の内側と外側に結びひもが付いています。サイズ色別のテープ付。たたんでも見やすいよう、衿の後ろと背身内側(ネームの上)の2ヶ所に付けています。胸元が大きく開きすぎない安心感のある設計です。

仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:106cm●身丈:65cm●袖丈:35cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透 アズワン品番68-4561-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする