曜日別特売
CR848-28 LL 検診用甚平 CR848シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166327

CR848-28 LL 検診用甚平 CR848シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166327
CR848-28 LL 検診用甚平 CR848シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166327
CR848-28 LL 検診用甚平 CR848シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166327
CR848-28 LL 検診用甚平 CR848シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05166327

検診用甚平 CR848シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4561-83注文コード05166327品番CR848-28 LL
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

胸の部分を二重にすることで、女性でも安心して着用していただけます。従来袖下にあった縫い目を袖山側にずらすことで、脇下の縫い合わせがレントゲンに写り込みにくくなっています。身頃の内側と外側に結びひもが付いています。サイズ色別のテープ付。たたんでも見やすいよう、衿の後ろと背身内側(ネームの上)の2ヶ所に付けています。胸元が大きく開きすぎない安心感のある設計です。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:74cm●袖丈:41cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4561-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする