トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
検診用パンツ CR864シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4562-26
注文コード
05166519
品番
CR864-70 LL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ色別の検診用ウェアです。CR854のパンツより丈が10cm長いものです。受注生産商品です。
仕様
●色:グレイシュブルー●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94〜104cm●ヒップ:118cm●股下:71cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防退色
アズワン品番
68-4562-26