トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
検診用パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4562-34
注文コード
05166555
品番
CR874-28 M
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:108cm●股下:65cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4562-34