検診用パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4565-60 注文コード05166686 品番CV515-28 L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はアズワン品番など20種類から選べます 他の種類を見る

サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。
着用時に体のラインが目立ちにくい素材です。

仕様●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:86〜96cm●ヒップ:113cm●股下:68cm●素材:ポリエステル100%(ワッフル防縮ニット)●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・通気性・柔らか肌ざわり・形態安定・ストレッチ アズワン品番68-4565-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする