トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
検診用パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4565-59
注文コード
05166720
品番
CV515-28 M
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。
着用時に体のラインが目立ちにくい素材です。
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:108cm●股下:65cm●素材:ポリエステル100%(ワッフル防縮ニット)●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・通気性・柔らか肌ざわり・形態安定・ストレッチ
アズワン品番
68-4565-59