トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
検診用スカート ミディアムグレー CR876-07シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4562-49
注文コード
05166747
品番
CR876-07 BL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
着脱しやすく肌にやさしい素材の、婦人科検診用スカートです。
仕様
●色:ミディアムグレー●規格:女性用●サイズ:BL●ウエスト:69〜79cm●ヒップ:144cm●スカート丈:70cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4562-49