トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
検診用スカート ライトブラウン CR878-28シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4562-57
注文コード
05166835
品番
CR878-28 BL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
着脱しやすい検診用スカートです。
仕様
●色:ライトブラウン●規格:女性用●サイズ:BL●ウエスト:69〜79cm●ヒップ:144cm●スカート丈:70cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
アズワン品番
68-4562-57