トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
らくらくパンツ CRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:72〜80cm●ヒップ:113cm●股下:63cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05166887
品番
CR883-30 S
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:72〜80cm●ヒップ:113cm●股下:63cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4562-78