トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
フライス付パンツ シルバーモク CR885-03シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:シルバーモク●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:117cm●股下:66cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05167097
品番
CR885-03 M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。サイズ調整しやすくずり上がらない足口フライス仕様。
仕様
●色:シルバーモク●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:117cm●股下:66cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4562-83