ニット患者衣 前開きシャツ 1ケース 10枚入 CV001シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:L●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透 注文コード05167149 品番CV001-28 L
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいストレッチ素材で、サラッとした肌触りです。シワになりにくい衿設計。高齢の方も楽に着替えられる、扱いやすい樹脂ボタン。袖口とパンツの裾には、サイズ色別のパイピング入り。サイズ識別用の綾テープが、衿下内側と後衿に付いています。

仕様●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:L●素材:綿60%・ポリエステル40%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・ストレッチ・防透 アズワン品番68-4562-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする