画像準備中

リーマ 超硬S CSHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05167207 品番 CSHR+1.7
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
刃径(Φmm)1.7 刃長(mm)20 全長(mm)50 材質K10 シャンク径(Φmm)2 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする