トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
前開きシャツ CV202シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ダークブラウン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:67cm●裄丈:86cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05167928
品番
CV202-31 LL
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ色別のピスネーム付。掛け間違いを防ぐため、第二ボタンのみ内側の色を変えています。袖と裾は安心感のあるフライス仕様。ボーダー柄がアクセントになっています。
仕様
●色:ダークブラウン●規格:男女兼用●サイズ:LL●胸囲:118cm●身丈:67cm●裄丈:86cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4563-78