トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
前開きシャツ CV206シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:116cm●身丈:71cm●袖丈:41cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
注文コード
05168515
品番
CV206-28 L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
掛け間違いを防ぐため、第二ボタンの内側のみ色を変えています。一目でサイズが分かるピスネーム付。
仕様
●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:116cm●身丈:71cm●袖丈:41cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4564-34