トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
カバーリングシャツ F 身丈115cm CV215シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4564-88
注文コード
05169091
品番
CV215-11 F
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入院や要介護度の高い方向けに開発したカバーリングシャツ。体温計が楽にはさめる衿開き仕様。気管切開の邪魔にならない衿仕様。体に負担のかからない軽量素材。硬直等で曲がったままの足をカバーするAライン。
仕様
●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:F●胸幅:70cm●身丈:115cm●裄丈:57cm●裾幅:120cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗
アズワン品番
68-4564-88