トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
マタニティワンピース CV230シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4564-96
注文コード
05169188
品番
CV230-59 S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。サイズ色別のピスネーム付。パイピングがポイントのやさしい印象の衿です。
仕様
●色:オレンジ●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:102cm●身丈:100cm●袖丈:42cm●肩幅:37cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4564-96