トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 手袋・マスク・感染予防
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 検診衣・患者衣
マンモ用ケープ ネイビー CV300-88シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
68-4565-01
注文コード
05169206
品番
CV300-88 L
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お尻まで隠す、安心感のある長めの丈です。肌にやさしく吸汗速乾性に優れた素材です。掛け間違いを防ぐため左右でボタンの内側の色を変えています。肩の切替えがケープのズレを防ぎます。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:L●後丈:76cm●前丈:64cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり
アズワン品番
68-4565-01