EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSLHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05169228
品番
CSLHR+7.4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
169
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7.4
刃長(mm)
150
全長(mm)
200
材質
K10
シャンク径(Φmm)
7.4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート