トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム・シューズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ユニフォーム
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ナースウェア
ウォームジャケット ネイビー CV302-89シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:128cm●身丈:74cm●袖丈:58cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05169231
品番
CV302-89 L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
胸元をしっかりカバーできる深い前合わせの安心設計。さっと羽織れるボタンなしジャケット。受診の時短と冷え対策を両立。首元をカバーして熱を逃がしにくい衿仕様。サイズ色別のピスネーム付。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:128cm●身丈:74cm●袖丈:58cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4565-03