トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
ストレートパンツ ベージュ CV505-28シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:113cm●股下:68cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・抗毛玉・UVカット
注文コード
05169669
品番
CV505-28 L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様。サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。サラッとここち良い素材です。
仕様
●色:ベージュ●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:113cm●股下:68cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・抗毛玉・UVカット
アズワン品番
68-4565-52