術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番68-4565-55 注文コード05169696 品番CV508-30 M
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ウエストの両脇にスナップボタン付。ウエストから裾まで両脇を開くことが可能です。左右各4箇所に付いたテープ状のスナップボタン。脇の一部分だけ開くことも可能で、付け替えも簡単です。パーツが分離しない仕様で洗濯時の紛失を防止します。サイズ色別のピスネーム付。

仕様●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:78〜88cm●ヒップ:117cm●股下:55cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾 アズワン品番68-4565-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする