曜日別特売
CV508-30 S 術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169705

CV508-30 S 術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169705
CV508-30 S 術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169705
CV508-30 S 術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169705
CV508-30 S 術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05169705

術前術後パンツ ライトブラウン CV508-30シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4565-54注文コード05169705品番CV508-30 S
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ウエストの両脇にスナップボタン付。ウエストから裾まで両脇を開くことが可能です。左右各4箇所に付いたテープ状のスナップボタン。脇の一部分だけ開くことも可能で、付け替えも簡単です。パーツが分離しない仕様で洗濯時の紛失を防止します。サイズ色別のピスネーム付。

仕様●色:ライトブラウン●規格:男女兼用●サイズ:S●ウエスト:72~80cm●ヒップ:113cm●股下:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4565-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする