マタニティパンツ CV540シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:オレンジ●規格:レディス●サイズ:L●ウエスト(ゴム上がり):97cm●ヒップ:129cm●股下:60cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり 注文コード05169757 品番CV540-59 L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

サイズ色別のピスネーム付。たたんでも見やすいよう、2ヶ所に付けています。ウエストゴムにボタンホールがあいており、ゴムでウエストの調整ができます。CV230のワンピースとセットアップで着用していただけます。

仕様●色:オレンジ●規格:レディス●サイズ:L●ウエスト(ゴム上がり):97cm●ヒップ:129cm●股下:60cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり アズワン品番68-4565-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする