トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ワーキングウェア
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ボトムス
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の オールシーズン ボトムス
子ども用パンツ グレー CV560-03シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:110cm●ウエスト:49〜55cm●股下:30cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05169800
品番
CV560-03 110
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ管理がしやすい外付けネーム。一目でサイズが分かるピスネーム付。
仕様
●色:グレー●規格:男女兼用●サイズ:110cm●ウエスト:49〜55cm●股下:30cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4565-69